曜日別特売
Y-2454 インナーワイヤー外装変速機用 CAPTAIN STAG 21258055

インナーワイヤー外装変速機用

(3件のレビュー)
材質ステンレス鋼
内容量1個注文コード21258055品番Y-2454
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ステンレス製でサビに強く、変速性能アップ!

寸法(mm)Φ1.2×2200材質ステンレス鋼長さ(mm)2200ケーブル種類インナーケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21258055
2018-10-23
用途: 交換用
その他業種

シマノのシフトの交換に利用しました。まったく問題なく利用できます。カットするのに多少手間取りました。

対象商品 : 21258055
2017-04-05
用途: 機械のメンテナンス時
スズキ商会

ステンレースに交換してからスムウスに使用でき変速しやすいです

対象商品 : 21258046
2016-11-07
用途: ワイヤー交換時
ピッコロ武蔵野三鷹サービス業

強度、質感、外見、全て問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする