曜日別特売
MXQ12-30ZG-X2201 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZG SMC 21314643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21314643
品番
MXQ12-30ZG-X2201
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
仕様
(-X2201) ショックアブソーバ+メタルストッパ併用仕様
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ/メタルストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする