MXQ12B-125ZP-A93L エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZP SMC 21332886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21332886
品番
MXQ12B-125ZP-A93L
参考基準価格(税別)¥63,580販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする