曜日別特売
MXQ12B-40ZT-X39 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZT SMC 21333927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21333927
品番
MXQ12B-40ZT-X39
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする