MXQ12B-50ZM-M9BVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-50ZM SMC 21334286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-50ZM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21334286品番MXQ12B-50ZM-M9BVL
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする