HIOKI(日置電機)
LR5011用温度センサ(シース・1m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21335773
品番
LR9621
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304
タイプ
シース型
長さ(m)
1
温度範囲(℃)
-40~120
対応機種
LR5011
応答時間(秒)
約90(90%応答)
アズワン品番
1-5840-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。