MXQ12CL-40ZB2-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZB2 SMC 21338784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZB2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21338784
品番
MXQ12CL-40ZB2-M9BL
参考基準価格(税別)¥51,980販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(CL) 対称形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする