MXQ12CL-40ZK-M9NM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZK SMC 21338818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21338818
品番
MXQ12CL-40ZK-M9NM
参考基準価格(税別)¥44,880販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(CL) 対称形
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする