曜日別特売
T35-160CR020-150-2F 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME 21368596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は刃径・刃長・全長など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
36
全長(mm)
150
注文コード
21368596
品番
T35-160CR020-150-2F
参考基準価格(税別)¥34,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途
SUS併用△
全長(mm)
150
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
有効長(mm)
36
材質
超硬
形状
コーナーR
刃数
2
シリーズ
エンドミル|35CR2F
コーティング
AlCrSiN
刃先
2R
ネック径(Φmm)
ネックなし
リード角(°)
35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする