曜日別特売
MXQ16L-75A-M9BVM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-75A SMC 21388834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-75A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
注文コード
21388834
品番
MXQ16L-75A-M9BVM
参考基準価格(税別)¥62,590販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする