MXQ25-125BS-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-125BS SMC 21420009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-125BS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21420009
品番
MXQ25-125BS-M9BW
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする