モッコーバイス(台下型)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21420814 品番 HW175
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)194 寸法C(mm)293 寸法D(mm)55 寸法E(mm)42 寸法F(mm)154 寸法G(mm)133 寸法H(mm)26/60 寸法I(mm)120 寸法J(mm)29 寸法K(mm)105 寸法L(mm)10 寸法M(mm)7 口幅(mm)180 口開き(mm)194 質量(kg)5.8 口深(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21420814
2018-07-09
用途:
木工作業
TES 様

サイズは分かっていたのですが
思った以上に大きな感じを受けました。
本体の固定が若干しにくいので
自立できるような構造であった方が
私の使い方には向いていたかと後悔してます。
これは製品の問題で無く私の判断ミスですが

2人が参考にしています
対象商品:
21420805
2017-07-19
用途:
木製品の組み立て・修復
株式会社大公建設 様

この製品は日本製です!! やはり全体にしっかりと作られており、精神的にも安心して作業出来るので、結果、仕事の能率も上がります。 堅牢で良い道具を久しぶりに手に入れることが出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする