MXQ25A-100ZH2-M9NL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZH2 SMC 21428007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21428007品番MXQ25A-100ZH2-M9NL
参考基準価格(税別)¥87,290販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする