MXQ25A-150ZL-X2128 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZL SMC 21429023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21429023
品番
MXQ25A-150ZL-X2128
参考基準価格(税別)¥85,860販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
(-X2128) 耐熱仕様(-10~100℃)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする