曜日別特売
MXQ6L-10ZH3-X7 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZH3 SMC 21451055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZH3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21451055
品番
MXQ6L-10ZH3-X7
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
仕様
(-X7) PTFEグリース仕様
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(L) 対称形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする