ZDR059 ドライブレコーダー ZDR059 コムテック 21451065 ZDR059 ドライブレコーダー ZDR059 コムテック 21451065 ZDR059 ドライブレコーダー ZDR059 コムテック 21451065 ZDR059 ドライブレコーダー ZDR059 コムテック 21451065

ドライブレコーダー ZDR059

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21451065 品番ZDR059
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接つながる。
画像または映像をクラウドへ自動保存。
専用アプリで通話機能搭載。みまもり通知機能搭載。
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。(※リヤカメラのみ搭載)
HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー。駐車中も360°記録!
駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。
また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 撮像素子1/2.5型CMOSセンサー 記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録) 記録時間【付属SD】約160分 フレームレート27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定 画角水平360°垂直240 動作温度範囲(℃)-10〜60
注意
※通信機能を使用する場合は別途契約が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする