※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ZH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
(ZH) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ
リード線(m)
(M) 1
(L) 3
(M) 1
(-) 0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460198
品番
MXQ8-20ZH-M9BWVM
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード