RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
ミニプレスセット(手動式)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460443
品番
CDM-10PA
参考基準価格(税別)
¥251,160
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。
理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)
100
トラスコ品番
758-8283
質量(kg)
29
全高(mm)
452
内寸(mm)
【フレーム】120
出力(kN)
100
作業面寸法(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません