コードレス アウトドアファン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465440 品番SF-TF10BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。
省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。

用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21465440 SF-TF10BK 25161878 SF-DF28BK HOME&CAR 3WAY コードレスファン TOPLAND HOME&CAR 3WAY コードレスファン TOPLAND 1台 2,990 税込3,289 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21465440
2024-08-03
用途:
仮眠

思ったより音が大きい。
風切り音ではなくモーター自体が唸っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする