LHA-Z35B5 LEDズームライト オーム電機 21466745

LHA-Z35B5 LEDズームライト オーム電機 21466745
LHA-Z35B5 LEDズームライト オーム電機 21466745
LHA-Z35B5 LEDズームライト オーム電機 21466745
LHA-Z35B5 LEDズームライト オーム電機 21466745

LEDズームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21466745
品番
LHA-Z35B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280

耐水仕様 IPX7(防浸形)で水に強い
ズーム機能搭載
3種類(High/Low/点滅)の点灯モード
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

質量(g)
約84
電源
単3形乾電池2本(別売)
外径×全長(mm)
28×144
全光束(Lm)
350
付属品
ストラップ
保護等級
IPX7
光源
白色LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21466745LHA-Z35B500579069LHA-Z35C5LHA-Z35B5 LEDズームライト オーム電機 00579069LEDズームライトオーム電機1個
¥1,198
税込¥1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする