LEDズームライト
耐水仕様 IPX7(防浸形)で水に強い
ズーム機能搭載
3種類(High/Low/点滅)の点灯モード
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
- 付属品
- ストラップ
- 保護等級
- IPX7
- 光源
- 白色LED(交換できません)
- 色(ボデー)
- 黒
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21466736 | LHA-Z23B5 | 00579060 | LHA-Z25D5 | ![]() | LEDズームライト | オーム電機 | 1個 | ¥909 税込¥1,000 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21466745 | LHA-Z35B5 | 00579069 | LHA-Z35C5 | ![]() | LEDズームライト | オーム電機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21466754 | LHA-Z45B5 | 00579026 | LHA-Z45C5 | ![]() | LEDズームライト | オーム電機 | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























