オーム電機
LEDズームライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21466754
品番
LHA-Z45B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
耐水仕様 IPX7(防浸形)で水に強い
ズーム機能搭載
3種類(High/Low/点滅)の点灯モード
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)
約107
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
35×116
全光束(Lm)
450
付属品
ストラップ
保護等級
IPX7
光源
白色LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21466754
LHA-Z45B5
00579026
LHA-Z45C5
LEDズームライト
オーム電機
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)