※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁取り付け端子台 MK3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21467452 品番 0273920000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数3P 端子ねじM2.5 長さ(mm)15 幅(mm)26.5 高さ(mm)16.1 使用温度範囲(℃)-60〜130 定格電圧IEC125/UL150 定格電流(A)IEC24/UL20 接続ねじM2.5 接続可能電線(mm2)0.33〜4 適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm)5 用途スペースのない場所での中継端子台として トラスコ品番758-4873 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする