0274220000 壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー 21467486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁取り付け端子台 MK3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数6P
内容量1個注文コード21467486品番0274220000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。

用途
スペースのない場所での中継端子台として
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数6P端子ねじM2.5長さ(mm)15幅(mm)54.25高さ(mm)16.1使用温度範囲(℃)-60~130定格電圧IEC125/UL150定格電流(A)IEC24/UL20接続ねじM2.5接続可能電線(mm2)0.33~4適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm取得規格UL、CE絶縁被覆むき長さ(mm)5トラスコ品番758-4903質量(g)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする