WW-H12 ホワイトウルフ 警棒用ホルスター ホワイトウルフ 21491909 WW-H12 ホワイトウルフ 警棒用ホルスター ホワイトウルフ 21491909 WW-H12 ホワイトウルフ 警棒用ホルスター ホワイトウルフ 21491909 WW-H12 ホワイトウルフ 警棒用ホルスター ホワイトウルフ 21491909

ホワイトウルフ 警棒用ホルスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21491909 品番WW-H12
参考基準価格(税別)¥1,836 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型警棒(バトン)用のホルスターで、オリジナルブランド「ホワイトウルフ」等にご使用頂けます。
「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」以外の小型警棒を収納するのに丁度いいサイズとなります。
蓋の部分はマジックテープにより固定するタイプで警棒の落下防止や警棒の出し入れの際に手間が少なく済みます。
背面にはベルト通しが付いています。

材質ナイロン ブラック 質量(g)約15(重量には個体差がありますので目安としてください) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約15×4×2 ベルト通し幅(mm)50 適応小型 スチール特殊警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・超軽量 7075アルミ特殊警棒 ホワイトウルフキーチェーン付き ・4140カスタムスチール 小型警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ガラス割り付き 装着方式
注意
※「ホワイトウルフ 4140 小型 ナイロンホルスター」よりもサイズが少し小さくなります。
※「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」には少し小さいサイズになります
※この商品ページは「ホルスターのみ」となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする