付属品マニュアル類、ACアダプター(30W)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル(充電用)、USB Type-C to 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、Micro HDMI to HDMI変換ケーブル規格メモリー:LPDDR5本体質量(g)約 830センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、TOFセンサー対応Wi-Fi Display対応周波数最大3.2 GHzマイクロホンマイクロフォン×3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 293.4x204.0x(6.2-24.9)ディスプレイ13型ワイドIPSパネル (2160x1350ドット)、ドルビー・ビジョン対応フラッシュなし / なし(インカメラ/アウトカメラ)使用CPUQualcomm Snapdragon 870 プロセッサー充電時間(時間)約 3 (ACアダプター使用時)スピーカーJBLスピーカー×4フォーカスFF / なし(インカメラ/アウトカメラ)内蔵RAM8バッテリー容量(mAh)10000色(本体)シャドーブラックOSAndroid 11オーディオ機能ドルビー・アトモス画素数800万画素 / なし(インカメラ/アウトカメラ)使用時間(時間)約12タッチパネル方式マルチタッチ対応(10点)USBポートUSB 3.1 Gen 2 Type-Cポート(OTG機能、オーディオ出力、DisplayPort1.4出力対応)ポートディスプレイ:Micro HDMI入力ポート(HDCP 1.4対応)BluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax容量(GB)フラッシュメモリ:128コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタン