画像準備中

NTXウルトラック木匠シーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 21527372 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ヤニ止め効果に優れている。
速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。

用途
ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。
木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。
使用場所屋内用 特性速乾 タイプ硬化剤 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級U 乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0〜10、(刷毛)0〜10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2〜40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜70
注意
※ヤニ分の多い材には、1回目のシーラーを十分乾燥(24時間位)させ数回塗装してください。
※一般のウレタンシンナーを使用しますと、白濁することがあります。
※中塗りにポリエステル樹脂塗料を使用する場合は、シーラー面研磨を行ってください。
※B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。
※A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。
※A、B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。
※高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする