大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
ウルトラックサンディング #700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
21527406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
肉持ち感が良く研磨性に優れている。
上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途
木工家具、屋内用木工製品の中塗り。
屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。
特性
研磨
色
乳白色
タイプ
中塗用
主な用途
木床
指触乾燥時間(分)
20(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100
硬化時間(時間)
2(23℃)
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)20〜30、(刷毛)10〜20
塗り重ね可能時間(時間)
3以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
適合下塗り
2液型ウレタンシーラー
注意
※湿気硬化型クリヤーですから使用後は、必ず中栓をして下さい。
※高温、高湿度の状況で厚塗りすると発泡することがあります。この場合は、ウルトラックリターダーを少量(2〜5%)添加して下さい。
※上塗りに油変性ウレタン樹脂塗料を使用しないで下さい。
※極端な厚塗りは発泡の原因となりますのでお薦めできません。
※塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄は、ウレタンシンナーを使用して下さい。
※使用した残りの塗料は元の容器に戻さないで下さい。