大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
NTXウルトラックサンディング #700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
21527433
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
肉持ち感がよく研磨性に優れています。
上塗り塗料との適合性が大変良いです。
使用場所
屋内用
色
乳白色
タイプ
中塗用
指触乾燥時間(分)
20(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー
硬化時間(時間)
2(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)20〜30、(刷毛)10〜20
特性
研磨
塗り重ね可能時間(時間)
3以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません