大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
NTXライトシーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
21527573
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。
※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。
※オイルステインの色押さえとしても使用できる。
※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性
速乾
色
無色透明
タイプ
ウッドシーラー
硬化時間(分)
30(23℃)
主な用途
木
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
外観
無色透明
希釈剤
メタノール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)30〜40、(刷毛)0〜20
塗り重ね可能時間(時間)
1以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分は、ラッカーシンナーや洗剤で除いて頂き乾燥後、ケバを#180〜#240サンドペーパーで研磨して下さい。
※刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用して下さい。
※屋内で塗装される場合は、換気には十分注意して下さい。
※火気には十分注意して下さい。