大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
NTXソライトフィラー HG-7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
21528815
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
目止め効果が非常に優れている。
塗布、拭き取り作業が軽くできる。
木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。
塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内
用途
屋内木部全般。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5〜30
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗料には多くの顔料分が配合されていますのでご使用に際しては撹拌して下さい。
※火気には十分注意して下さい。
※乾燥時間は1時間以上(23℃)とし、十分乾燥させてから次工程に移って下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。