25A-MXS12L-75-M9BVL エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXSシリーズ SMC 21577134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
注文コード
21577134
品番
25A-MXS12L-75-M9BVL
参考基準価格(税別)¥60,830販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする