SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1GN~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
242
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21595472
品番
CG1GN32-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21595472
CG1GN32-30
49272335
CG1GN32-30Z
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1G
SMC
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です