エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1GN~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21595603
品番
CG1GN32-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21595603CG1GN32-6049272378CG1GN32-60ZCG1GN32-60 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1G SMC 49272378標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1GSMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CG1GN32-60 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1GN~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】