testo(テストー)
testo922 温度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21618374
品番
0563 0922
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
付属品
ケース、乾電池、出荷検査書、標準プローブx2
質量(g)
191
測定範囲(℃)
-50~1000
分解能
0.1℃(-50~499.9℃)、1℃(その他の範囲)
精度(℃)
±(0.5℃測定値の0.3%)(-50~1000℃)
保護等級
IP40; IP65 with TopSafe
ハウジング
ABS+PC/TPE
バッテリー
3XAA
動作温度(℃)
-20~50
保管温度範囲(℃)
-20~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命
120H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。