曜日別特売
92214-032 ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトカフス(アイボリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼び径(mm)32
内容量1個注文コード21627558品番92214-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。材質軟質PVCアイボリー呼び径(mm)32寸法d(mm)42寸法a(mm)36寸法e(mm)35寸法l(mm)70寸法b(mm)32寸法c(mm)33.8寸法f(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする