※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACヘランダクト用カフス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(mm)
100
38
50
65
75
90
100
125
150
200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21627804
品番
92103-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
TACヘランダクトに適合。
色
黒
材質
EPDM
呼び径(mm)
100
寸法d(mm)
118.3
寸法a(mm)
110
寸法e(mm)
43
寸法l(mm)
111
寸法b(mm)
102
寸法c(mm)
105
寸法f(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200