曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1WB~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21633647
品番
CG1WBA32-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
使用流体
空気
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.08~1.0
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
作動方式
複動両ロッド
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21633647CG1WBA32-20049179594CG1WBA32-200ZCG1WBA32-200 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC 49179594CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする