SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1WB~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
188
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21633954
品番
CG1WBA63-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,050
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
使用流体
空気
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.08~1.0
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
作動方式
複動両ロッド
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21633954
CG1WBA63-100
49180057
CG1WBA63-100Z
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です