曜日別特売
MGGLB32-125-A93Z-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-125 SMC 21702224

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-125

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
注文コード
21702224
品番
MGGLB32-125-A93Z-XC6A
参考基準価格(税別)¥114,680販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
125
リード線長さ(mm)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする