曜日別特売
MGGLB32-125-XC6B ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-125 SMC 21702513

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-125

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
仕様
(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼
注文コード
21702513
品番
MGGLB32-125-XC6B
参考基準価格(税別)¥74,910販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼
ストローク(mm)
125
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする