曜日別特売
MGGMB40-550-M9BAL ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-550 SMC 21731019

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-550

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21731019
品番
MGGMB40-550-M9BAL
参考基準価格(税別)¥87,950販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
550
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする