曜日別特売
MGGMB63-550-M9BWL ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-550 SMC 21739114

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-550

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21739114
品番
MGGMB63-550-M9BWL
参考基準価格(税別)¥158,180販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
550
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする