MGGMB63-700-M9BVZ ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-700 SMC 21739306

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-700

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21739306
品番
MGGMB63-700-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥164,010販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)
700
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線長さ(mm)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする