曜日別特売
SFA-2A6 平型蝶番L45-S SUS(エスユーエス) 21744528

SFA-2A6 平型蝶番L45-S SUS(エスユーエス) 21744528
SFA-2A6 平型蝶番L45-S SUS(エスユーエス) 21744528

平型蝶番L45-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21744528
品番
SFA-2A6
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
寸法A(mm)
39
寸法A1(mm)
62
寸法A2(mm)
11.5
寸法B(mm)
37
寸法B1(mm)
63
寸法B2(mm)
13
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
6.1
寸法R(mm)
6.1
寸法t(mm)
4.5
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
58.7
表面処理
アルマイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする