曜日別特売

レコフレーム サイドロック タップセット40

レコフレーム サイドロック タップセット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック タップセット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック タップセット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック タップセット40 - レコフレーム(ユキ技研)

フレームを束ねて固定できます。

適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SL3S-L30 0550843605508436SL3S-L30サイドロック30(SL3H-L30)×1・サイドロック30-M6タップタイプ(SL3T-L30)×1・CSボルト(M6×14 SUS)×142
¥439
¥483(税込)
6日以内出荷
SL4S-L30 0550882905508829SL4S-L30サイドロック40(SL4H-L30)×1・サイドロック40-M6タップタイプ(SL4T-L30)×1・CSボルト(M6×30 SUS)×164
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする