曜日別特売
GFM-C00 シューター 1列1段 SUS(エスユーエス) 21751957

GFM-C00 シューター 1列1段 SUS(エスユーエス) 21751957
GFM-C00 シューター 1列1段 SUS(エスユーエス) 21751957

シューター 1列1段

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21751957品番GFM-C00
販売価格(税込)¥26,664
販売価格(税別)
24,240
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1065×533×800棚段数1高さ(mm)800奥行(mm)1065構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする