※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(5) 0.9 MPa 注文コード21753225 品番IC50-0AB
参考基準価格(税別)¥98,010 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は使用圧力範囲など44種類から選べます 他の種類を見る
使用圧力範囲(5) 0.9 MPa 出力仕様(0) NPNオープンコレクタ出力 センサー(0) 内蔵 取付け方法(A) パネルマウント 仕様(B) 保護カバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする