※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50TF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
仕様
(-XC35W) 両側コイルスクレーパ付
注文コード
21765513
品番
MGPA50TF-30Z-XC35W
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
仕様
(-XC35W) 両側コイルスクレーパ付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード