MGPA50TN-125Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50TN SMC 21765556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21765556
品番
MGPA50TN-125Z
参考基準価格(税別)¥72,330販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする